{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 30 mm | |
Auflösung | 0,1 µm | |
Gewicht | 18 kg | |
Umkehrspanne | 0,15 µm | |
Wiederholpräzision | 0,1 µm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 0,08 + 1 × 10-6 × L µm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Kalibrier- und Justiereinrichtung |
Artikelnummer | 439551 UMP3 | |
EAN / GTIN | 2050002081048 | |
Herstellernummer | 76 400 441 620 |