{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 7 mm - 14 mm | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,01 mm | |
Wiederholpräzision | 0,004 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Messkontaktform | 1 | |
minimale Nutbreite | 0,8 mm | |
maximale Nuttiefe | 2,2 mm | |
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) | 34 mm | |
Messkraft | 1 N - 1,4 N | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Produktart | Innen-Schnelltaster |
Artikelnummer | 438985 7-14 | |
EAN / GTIN | 2050002041011 | |
Herstellernummer | L107P3 |