Dickenschnellmesser 0-30 mm

Artikel-Nr.: 438205 0-30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 26.00 /Stk.
  • CHF 36.30 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Produktart Dickenschnellmesser
Messbereich 0 mm - 30 mm
Ablesung 0,01 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 0,02 mm
Messflächen-⌀ 10 mm
Ausladung 50 mm
Messtechnik analog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 438205 0-30
EAN / GTIN 2050001936615

Beschreibung

Ausführung:

Dickenschnellmesser mit Anlifthebel (Messkraft unabhängig vom Benutzer). Rahmen in Leichtbauweise, lackiert. Messflächen gehärtet und geschliffen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb