HM-Taster Tastarmlänge 12,5 mm 2R mm

Artikel-Nr.: 436315 2R
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M1,4
Messkugel-⌀ 2 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436315 2R
EAN / GTIN 7630041110838
Herstellernummer 01860302

Beschreibung

Ausführung:

Taster mit Rubinkugel (hohe Verschleißfestigkeit, nicht magnetisch, nicht elektrisch leitend).

Passend für:

TESA Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,4.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb