Fühlhebelmessgerät , kleine Bauweise, Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀: 0,25/29mm

Artikel-Nr.: 436265 0,25/29

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 26.75 /Stk.
  • CHF 33.50 /Stk.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 2270
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 513
Norm DIN 2270
Messbereich je Richtung 0,25 mm
Ablesung 0,01 mm
Abweichungsspanne fe 10 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 14 µm
Messwertumkehrspanne fu 4 µm
Messkugel-⌀ 2 mm
Schwenkbereich 2×95 Grad
Tastarmlänge 33,3 mm
Messkraft 0,3 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 29 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436265 0,25/29
EAN / GTIN 4946368850498

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
Fühlhebelmessgeräte mit langem Tastarm. 1/100-Ablesung.
Gehäuse ohne Halteprismen. Mit Umschalthebel für Messrichtungsänderung. Einspannschaft angeschraubt.
Mitutoyo − Edelsteingelagertes Messwerk mit Messkugel aus HM. Unempfindlich gegen Magnetfelder.

Vorteil:

  • Messrichtungsumschalter zum einfachen wechseln der Messrichtung.
  • Edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,01 − Abweichungsspanne 10 µm, Gesamtabweichungsspanne 14 µm, Messwertumkehrspanne 4 µm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb