{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2270 | |
Messbereich je Richtung | 0,25 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Abweichungsspanne fe | 10 µm | |
Gesamtabweichungsspanne fges | 13 µm | |
Messwertumkehrspanne fu | 3 µm | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Schwenkbereich | 2×120 Grad | |
Tastarmlänge | 36,53 mm | |
Messkraft | 0,06 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 29 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer | 436225 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110470 | |
Herstellernummer | 01810007 |