Novometer Konturmessgerät, Messbreich: 245-330mm

Artikel-Nr.: 435170 245-330
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbreich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,1 mm
Messbereich 245 mm - 330 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Konturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435170 245-330
EAN / GTIN 2050001951342
Herstellernummer 62400070

Beschreibung

Ausführung:

Konturmessgerät Novometer zum Messen des mittleren Innendurchmessers von runden, ovalen oder stetig polygonen Bohrungen. Zum Messen von elastischen Teilen.

Hinweis:

Ausführung mit digitaler Anzeige oder mit Rutschkupplung für reproduzierbare Messkraft auf Anfrage. Ausführung zur Messung von Außendurchmessern auf Anfrage. Stationäre Ausführung mit Tisch als Auflage für Werkstück verfügbar. Novometer mit Ablesung von 0,01 mm auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb