Einstellgerät ESU 4,5-160 mm

Artikel-Nr.: 435140 4,5-160
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einstellbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Einstellbereich 4,5 mm - 160 mm
    Einstellsicherheit fu (ohne Berücksichtigung der Endmaßqualität) 2 µm
    Produktart Innen-Feinmess-Einstellgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 435140 4,5-160
    EAN / GTIN 2050001048059
    Herstellernummer 12500001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einstellgerät ESU zum genauen Einstellen von Innen-Feinmessgeräten auf das gewünschte Sollmaß mittels Endmaßen. Die Messkontakte sind aus HM auf Endmaßgüte geläppt. Einstellmöglichkeit waagrecht und senkrecht.

    Sonderzubehör:

    Standfuß zum vertikalen Einsatz auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb