Messbolzen für Messbereich 6 − 8 mm HM 7,6 mm

Artikel-Nr.: 435091 7,6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Mess-⌀ 7,6 mm
Messbereich 6 mm - 8 mm
Produktart Messbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435091 7,6
EAN / GTIN 2050001950383
Herstellernummer 10100011

Beschreibung

Verwendung:

Zur Einstellung auf unterschiedliche Mess-⌀.

Passend für:

SU Innen-Feinmessgeräte Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.
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
    Mess-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb