{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 18 mm - 150 mm | |
Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | |
Messtiefe | 110 mm - 180 mm | |
Anzahl Feinmessgeräte | 3 | |
Anzahl Messbolzen | 27 | |
Anzahl Messscheiben | 7 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
Artikelnummer | 435070 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046666 | |
Herstellernummer | 11600002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Innen-Feinmessgeräte-Satz HM ohne Messuhr SU, Messbereich: 18-150mm
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’445.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 597.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Messbolzen | 27 | 20 |
Anzahl Messscheiben | 7 | 5 |
Messbereich | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Messtiefe | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | 1 µm |
Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |