Einstellring-Satz Stahl (Maße wie Tastköpfe) 4,5-7,5 mm

Artikel-Nr.: 435030 4,5-7,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 28.90 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 4,5 mm - 7,5 mm
Anzahl Einstellringe 7
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435030 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001048400
Herstellernummer 62700205

Beschreibung

Passend für:

Innen-Feinmessgerät Nr. 435010.

Hinweis:

Ausführungen bis Messbereich 20 mm und Grundlochbohrungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb