Gerätehalter mit Rückholknopf 0,95-20,6 mm

Artikel-Nr.: 435013 0,95-20,6
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Nennmessbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Nennmessbereich 0,95 mm - 20,6 mm
    Produktart Halter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 435013 0,95-20,6
    EAN / GTIN 2050001063892
    Herstellernummer 62600010

    Beschreibung

    Passend für:

    Nennmessbereich 0,95−20,6 mm.

    Hinweis:

    Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr. 434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr. 434900 Gr. 16 erforderlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb