Gerätehalter ohne Rückholknopf, für Nennmessbereich: 0,95-20,6mm

Artikel-Nr.: 435012 0,95-20,6
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Nennmessbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Nennmessbereich 0,95 mm - 20,6 mm
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435012 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001063885
Herstellernummer 62500009

Beschreibung

Passend für:

Nennmessbereich 0,95−20,6 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb