Induktiver Längenmesstaster axial Set 10 tlg. GT61

Artikel-Nr.: 434784 GT61
Setpreis 10 Stück (CHF 554.00 / 1 Stück)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich ±5 mm
    Wiederholbarkeit 0,05 µm
    Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) 1 + 4 × L µm
    Messbolzenabhebung mechanisch
    Messbolzenweg 10,3 mm
    Kompatibilität TESA
    Schutzbalg Viton
    IP-Schutzart IP 65
    Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,9 N
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434784 GT61
    EAN / GTIN 7630041113570
    Herstellernummer 03290153

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messtaster mit großem Messbereich.
    Vielseitig verwendbare Präzisions-Längenmesstaster.
    • Präziser, kugelgeführter Messbolzen.
    • Hohe Messpräzision durch elektronische Messsignalverstärkung.
    • Spannschaft ⌀ 8 mm, auf der ganzen Länge einspannbar.
    • Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und seitliche Kräfte durch Kugellagerung.
    • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung.
    Die TESA Längenmesstaster zeichnen sich durch eine exzellente Wiederholbarkeit, Haltbarkeit und Langlebigkeit aus.

    Vorteil:

    Durch Viton-Schutzbalg besonders geeignet für Anwendungen in Verbindung mit Kühl- und Schmiermittel. Besonders geeignet für Mehrstellen-Messvorrichtungen.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.

    Lieferumfang:

    Set a 10 × Messtaster Nr. 434783.

    Sonderzubehör:

    Messeinsätze, Messkraftfedern.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb