{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | ±1 mm | |
Wiederholbarkeit | 0,01 µm | |
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Messbolzenabhebung | mechanisch | |
Messbolzenweg | 4,3 mm | |
Herstellerbezeichnung | GT21 | |
Kompatibilität | TESA | |
Schutzbalg | Nitril | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Messkraft am elektrischen Nullpunkt | 0,63 N | |
Produktart | Taster |
Artikelnummer | 434775 GT21 | |
EAN / GTIN | 7630041112351 | |
Herstellernummer | 03210904 |