{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | ±2 mm | |
Wiederholbarkeit | 0,1 µm | |
Linearitätsabweichung bei ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Linearitätsabweichung bei ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Herstellerbezeichnung | P 2004M | |
Kompatibilität | Mahr | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
Messkraft am elektrischen Nullpunkt | 0,75 ±0,15 N | |
Produktart | Taster |
Artikelnummer | 434760 P2004M | |
EAN / GTIN | 4059192055042 | |
Herstellernummer | 5323010 | |
Hersteller | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |