• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Induktiver Längenmesstaster 2004T

Artikel-Nr.: 434760 2004T

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich ±2 mm
    Wiederholbarkeit 0,1 µm
    Linearitätsabweichung bei ±0,5 mm 0,4 µm
    Linearitätsabweichung bei ±1,0 mm 1,5 µm
    Herstellerbezeichnung P 2004T
    Kompatibilität Tesa
    IP-Schutzart IP 64
    Messkraft am elektrischen Nullpunkt 0,75 ±0,15 N
    Produktart Taster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434760 2004T
    EAN / GTIN 4059192055059
    Herstellernummer 5323011

    Beschreibung

    Ausführung:

    Induktiver Längenmesstaster in Mahr oder Tesa- Halbbrückenkompatibilität. Sehr robust, kugelgeführt und mittels Nickel-Eisen-Legierung gegen EMV-Einflüsse geschirmt. Sehr hohe Linearität auf den gesamten Messbereich.
    Winkelkappe für radialen Kabelaustritt. Kabel durch beiliegende Kappe abknickbar.

    Funktion:

    IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar für alle hochgenauen Messaufgaben, besonders im Fertigungs- und Werkstattbereich.

    Lieferumfang:

    Inklusive Bedienungsanleitung, Anschlusskabel (2,5 m).

    Sonderzubehör:

    Messkraftfedern, Verlängerungskabel.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb