Anzeigegerät für Präzisionsmessungen TWT20

Artikel-Nr.: 434725 TWT20
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich ±5000 µm
    Anzeige digital
    Display 7 Zoll Touchscreen
    maximale Auflösung 0,1 µm
    Fehlergrenze Digitalanzeige ± (0,2 % + 0,3 µm)
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
    Anzahl USB-Schnittstellen 2
    Anzahl Anschlüsse für induktive Taster 2
    IP-Schutzart IP 65
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Länge 190 mm
    Breite 112 mm
    Höhe 120 mm
    Gewicht 1,2 kg
    Produktart Anzeigegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434725 TWT20
    EAN / GTIN 7630041149852

    Beschreibung

    Ausführung:

    Anzeigegerät für Messwerte mit gut ablesbarem 7 Zoll-Farb-Touchscreen. Anzeige von 1 oder 2 Messungen gleichzeitig möglich über die 2 Anschlüsse für induktive Messtaster oder die beiden USB-Eingänge. 4 Anzeigemodi stehen für eine optimale Ablesung der Ergebnisse zur Verfügung. TESA-Messtaster werden automatisch erkannt. Dynamisches Messen durch Rohdatenerfassung von 4300/ Sekunde gewährleistet.
    Bereit für die nächste Generation:
    Mit einem Upgrade auf das TWIN-T20 erhalten Sie eine moderne und intuitive Schnittstelle, die das Ablesen von Messwerten vereinfacht.Sie erhalten Zugriff auf mehrere Display-Ansichten, Voreinstellungen mit Sollwerten, neue Ausgabeoptionen (TLC-BLE, USB HID), einen USB-Geräteanschluss und anpassbare Softkeys.

    Funktion:

    • Grundformeln (+A, -A, +B, -B und Kombinationen aus A und B).
    • Dynamische Messungen (min., max., max.–min., Durchschnitt usw.).
    • Einstellbare Toleranzen mit OK/ NOK-Anzeige.
    • Funktion zur Klassifizierung integriert (8 max.).
    • Datenausgabe über RS232, USB oder Bluetooth®.
    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Ideal für Prüfarbeiten im Messlabor und in der Fertigung.

    Lieferumfang:

    Inkl. Netzkabel zum Anschrauben an das Display, Adapter für EU, ZH, UK und US.

    Hinweis:

    Anzeigegerät Twin T20 Nano zur Visualisierung von Heidenhain Messtaster auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb