{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | ±5 bis ±5000 µm | |
Skalierung einstellbar | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Fehlergrenze Ziffernanzeige | 0,3 % | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Länge | 255 mm | |
Breite | 235 mm | |
Höhe | 120 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Produktart | Anzeigegerät |
Artikelnummer | 434717 TT60 | |
Herstellernummer | 04430010 |