Digitaler Feinzeiger Millimess 2001WI

Artikel-Nr.: 434671 2001WI

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 48.00 /Stk.
  • CHF 35.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Millimess
Messbereich ± 1 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ablesung wählbar 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Ziffernhöhe 9 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem
IP-Schutzart IP 64
Energieversorgung Akkubetrieben
Funkanwendung Herstellersoftware
Messkraft 0,8 N - 1 N
Wiederholpräzision fw 0,1 µm
Umkehrspanne fu 0,3 µm
Preset-Funktion ja
Messtechnik digital
Messfunktion statisch ja
Messfunktion dynamisch ja
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434671 2001WI
EAN / GTIN 4059192064334

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Feinzeiger mit höchster Genauigkeit eines induktiven Messsystems bei ­Auflösung von 0,1 µm. Große, kontrastreiche Anzeige und Touch-Bedienfelder mit ­einstellbarer Sensitivität. Stromversorgung über integrierte Akkus bzw. stationärer Betrieb durch Stromversorgung über USB-Datenkabel (Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat). Digitalanzeige mit TOL-Funktion. Messwertklassierungs-Anzeige (Gut / Ausschuss / ­Warngrenze oder Nacharbeit) durch sehr deutliche LED-Lichtsignale (rot / grün / gelb). Anzeige 280° drehbar.
Zusätzlich mit Analoganzeige.
Integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

USB Daten-und Ladekabel Nr. 498941 USB2 und Steckernetzteil für USB.

Sonderzubehör:

Datenkabel Digimatic Nr. 498941 Gr. D2.
i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb