Präzisionsmessuhr, Messbereich: 5mm

Artikel-Nr.: 434658 5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 21.85 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ablesung wählbar 0,001 / 0,0001 mm
Ablesung wählbar 0,00005 / 0,000005 Zoll
Fehlergrenze 0,001 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Messkraft 0,7 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Tiefe 35 mm
Länge 110 mm
Breite 58 mm
Gewicht 192 g
Energieversorgung Batteriebetrieben
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434658 5
EAN / GTIN 2050002078680

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsmessuhr mit spielfreier Kugelführung und linearisiertem, induktivem Absolutmesssystem. Speziell für den industriellen Einsatz in rauer Fertigungsumgebung. Eine Ziffernanzeige zeigt die Messwerte mit hoher Auflösung an und eine Analoganzeige mit farbigen LEDs stellt die Toleranzlage der Werkstücke übersichtlich dar. Die Messuhr verfügt über einen großen Funktionsumfang und kann bei Bedarf mit einer Windows Software für den jeweiligen Anwendungsfall frei konfiguriert werden. Für die Software ist ein Anschlusskabel für USB- oder RS232 Schnittstellen oder ein Funkmodul notwendig.

Funktion:

  • 3-farbige LED (rot, gelb, grün) zur Toleranzanzeige, Display drehbar
  • Auswahl von Einheit (mm/Inch), Auflösung und Messrichtung
  • Min- / Max-Funktion
  • Nullabgleich / Preset
  • Eingabe eines Nennmaß mit relativen Toleranzen
  • Eingabe von absoluten Toleranzgrenzen
IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032

Sonderzubehör:

Windows-Software zur Konfiguration der Messfunktion am PC, Anschlusskabel für USB/RS232/Digimatic (zur Konfiguration mit Windows-Software), PC-Funktstation mit USB-Anschluss, Funkmodul.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb