Digital-Analoge Messuhr Ablesung 0,0005 mm 60 mm

Artikel-Nr.: 434651 60

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 94.00 /Stk.
  • CHF 75.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Ablesung wählbar 0,001 / 0,0005 mm
    Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0025 mm
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    Messkraft ≤ 2,5 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messtechnik digital
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434651 60
    EAN / GTIN 4946368500461
    Herstellernummer 543-563D

    Beschreibung

    Ausführung:

    Irrtumsfreie Ablesung durch großflächige Digital- und zusätzlich Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessungen geeignet. Stabiles Gehäuse; präzise gelagerte Taststange.

    Funktion:

    • Farbwechsel bei Toleranzüberschreitungen.
    • MAX- / MIN-Haltewert.
    • Größtwertspeicher (Suche nach Umkehrpunkt entfällt).
    • Nullpunktanzeige z. B. für Toleranzmessungen.
    • Messrichtungsumschaltung.
    • Steuermöglichkeit von extern und Datenweitergabe nach extern.
    • Fernbedienung (Sonderzubehör).

    Lieferumfang:

    Inklusive Stromanschlusskabel Netzteil 220 V / 9 V / 500 mA.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498430, Fernbedienung, Digimatic Presetter.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb