Digitale Messuhr, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434622 12,5
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 31.70 /Stk.
  • CHF 25.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 12,5 mm
Ablesung wählbar 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Ziffernhöhe 11 mm
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0025 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 30
Messkraft ≤ 1,5 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 59 mm
Tiefe 42,9 mm
Länge 117,8 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951

Beschreibung

Ausführung:

Großflächige Digital- und zusätzliche Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessung geeignet.
Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel, Gewinde M2,5×0,45.

Vorteil:

  • Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle.
  • Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung.
  • Analoge Balkenanzeige.
  • MAX/MIN-RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s.
  • Externe Stromversorgung über AC-Netzteil.
  • Hohe Genauigkeit.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Stromanschlusskabel Nr. 497661, AC-Netzteil DC 6V / 2A (CEE-Version Deutschland).

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497081, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb