Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm 50 mm

Artikel-Nr.: 434310 50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 94.00 /Stk.
  • CHF 64.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: MAHR Reference-Lock-System

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 50 mm
    Ablesung umschaltbar 0,01 mm
    Ablesung umschaltbar 0,0005 Zoll
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,02 mm
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 42
    Messkraft 1,25−2,70 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
    Messtechnik digital
    Gehäuse-⌀ 58 mm
    Dicke des Gehäuses 35 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2450
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434310 50
    EAN / GTIN 4059192014414
    Herstellernummer 4337132

    Beschreibung

    Ausführung:

    Digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige (11 mm) und integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwertanzeige). Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
    Absolut-Funktion:
    Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.
    Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.
    Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.

    Funktion:

    IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498940.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb