{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 25 mm | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,02 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 42 | |
Messkraft | ≤ 1,8 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Einspannschaft Länge | 40 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Tiefe | 23 mm | |
Länge | 208 mm | |
Breite | 38 mm | |
Öse an Messuhrrückwand | nein | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer |
434090 25
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4946368131276
Kopieren |
|
Herstellernummer |
575-121
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |