Absolute-Messuhr solar Ablesung 0,01 mm 12,5 mm

Artikel-Nr.: 434070 12,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 47.00 /Stk.
  • CHF 57.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 12,5 mm
    Fehlergrenze 0,02 mm
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 42
    Messkraft ≤ 1,5 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
    Messtechnik digital
    Gehäuse-⌀ 59 mm
    Dicke des Gehäuses 29,2 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434070 12,5
    EAN / GTIN 4946368631288
    Herstellernummer 543-505B

    Beschreibung

    Ausführung:

    Digitale Messuhr mit großer LCD-Anzeige. Stromversorgung über hocheffiziente Solarzellen in Verbindung mit einem Super-Kondensator. Nullsetzen der Anzeige in jeder Position (origin), Messwertumschaltung (±).

    Funktion:

    IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 497080, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb