{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Fehlergrenze | 0,02 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 42 | |
Messkraft | ≤ 0,9 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 59 mm | |
Dicke des Gehäuses | 36,4 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434064 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368586595 | |
Herstellernummer | 543-400B |