{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 1 mm | |
Skalenwert | 0,001 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,2 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 5 µm | |
IP-Schutzart | IP 53 | |
Messkraft | 1,3 N - 1,8 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 433600 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100549 | |
Herstellernummer | 10054 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feinmessuhr IP 53, stoßgeschützt 1/58 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 200.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 133.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 74.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Messbereich | 1 | 1 | 1 |
Messkraft | 1,3 ;1,8 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Skalenwert | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 5 | 5 | 5 |