Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Feinmessuhr Compac Ablesung 0,002 mm, stoßgeschützt 5/58 mm

Artikel-Nr.: 433230 5/58

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 5 mm
Skalenwert 0,002 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,2 mm
Abweichungsspanne fe 12 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 14 µm
Messkraft 1,2 N - 1,7 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 433230 5/58
Herstellernummer 555

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich.
Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Sehr präzise Ausführung.
Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind edelsteingelagert.
Zentralzeiger für 1/1000-mm-Ablesung.
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.
Ganzmetallgehäuse und hochwirksamer Stoßschutz. Besonders robuste Messuhr. Swiss Made.
2/1000-Ablesung
Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb