Messuhr stoßgeschützt 10/58 mm

Artikel-Nr.: 432120 10/58

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 31.70 /Stk.
  • CHF 21.85 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 10 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 15 µm
Messkraft 0,7 N - 1,5 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432120 10/58
EAN / GTIN 2050001037794
Herstellernummer 4311000

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Stoßgeschützte Präzisionsmessuhren. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar. Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken. Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger der Nebenskala für 1-mm-Ablesung.
Stoßschutz durch Zahnstangenhülse. Verchromtes Schutzgehäuse mit integrierter Rückwand.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Messuhr stoßgeschützt 10/58 mm

Messuhr stoßgeschützt 10/58 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  83.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar
CHF  28.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF  37.15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar
CHF  56.20
Messbereich 10 10 10 10
Messkraft 0,7 ;1,5 0,4 ;1,4 0,7 ;1,5 0,7 ;1,5
Norm DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878
Verpackung stabile Box stabile Box stabile Box stabile Box
Messtechnik analog analog analog analog
Produktart Messuhr Messuhr Messuhr Messuhr
Messabweichung MPE (Messbereich) 15 15 15 15

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb