{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | |
Öse an Messuhrrückwand | ja | |
Messkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 431980 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204172 | |
Herstellernummer | 431980 10/58B |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Messuhr 10/58B mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 28.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 37.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | 1 mm |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | 58 mm |
Messbereich | 10 mm | 10 mm |
Messkraft | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Skalenwert | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 15 µm | 15 µm |