Abrollböcke Paar

Artikel-Nr.: 431705
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀-Bereich 25 mm - 150 mm
Spitzenhöhe 147 (bei d = 25) mm
Breite Nutenstein h6 14 mm
Gewicht pro Paar 15 kg
maximale Belastbarkeit 150 kg
Produktart Abrollbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431705
EAN / GTIN 4030234000404

Beschreibung

Ausführung:

Aus dichtem Spezialguss. Je 2 kugelgelagerte Rollen zur Aufnahme zylindrischer Prüfteile.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb