Anreiß- und Tuschierplatte, Länge×Breite: 300X300mm

Artikel-Nr.: 431510 300X300
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 876/1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876/1
Ebenheitstoleranz 0,013 mm
Höhe gesamt 60 mm
Gewicht 14 kg
Produktart Messplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431510 300X300
Kopieren
EAN / GTIN 4045197234032
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

In stabiler Rippenkonstruktion, aus dichtem, gealtertem speziellem Grauguss. Mit geschabter Oberfläche. Unbearbeitete Flächen strukturlackiert (RAL 7001 grau). Mit vorgegossenen Auflagepunkten.

Norm:

Genauigkeit DIN 876/1 geschabt.

Sonderzubehör:

Tuschierpaste Nr. 085388.

Hinweis:

Zubehör, wie Handgriffe und Aufstellelemente auf Anfrage. Andere Größen sind durch unseren Hersteller lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb