Vario Werkbank mit 5 Schubladen mit Eluplanplatte dunkelgrau fahrbar mit Hartgesteinsplatte, Größen: 1500/5

Artikel-Nr.: 431315 1500/5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1500/5
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Größen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Hartgesteinsplatte Länge 630 mm
Hartgesteinsplatte Breite 400 mm
Ebenheit 0,007 mm
Schubladengehäuse Höhe 500 mm
Schubladengehäuse Breite 600 mm
Schubladengehäuse Tiefe 650 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
Gewicht 208 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431315 1500/5
EAN / GTIN 4062406131821
Herstellernummer 431315 1500/5

Beschreibung

Ausführung:

Fahrbarer Messarbeitsplatz mit Hartgesteinsplatte für den mobilen Einsatz. Mess- und Kontrollplatte aus ausgesuchtem Natur-Hartgestein Genauigkeit 0. Fein diamantgeläppt für die Kontrolle. Frei von Fehlern, homogene Struktur. Durchbiegungsfest und verwindungssteif. Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit. Inklusive Gewindebuchse rostfrei M8. Arbeitsplatte Eluplan dunkel Stärke 50 mm; 2 mm starker Kunststoffbelag mit abrieb- und schlagfester Oberfläche. Der Belag ist antistatisch, weitgehend resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Die zähharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit ABS-Umleimer. Fußteile fahrbar aus Vierkant-Rohr mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, ⌀ 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag. Lenkrolle mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Rückwände und Ablageboden aus Stahlblech.
Gehäuse 24G, 600 mm breit aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe in mm: 50; 75; 75; 100; 125

Lieferumfang:

Inklusive Hartgesteinsplatte Gen. 0 630 x 400 mm, Gewindebuchse M8. Komplett montiert.
Inklusive Gehäuse mit Schubladen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Aufhängung für Hartgesteinsplatte anthrazit RAL 7016, Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035 (nicht konfigurierbar).

Hinweis:

Zubehör finden Sie in unserem Betriebseinrichtungs-Katalog Band 3.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "vario" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb