{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhenausgleich | 25 mm | |
Unterbau Höhe | 710 mm | |
Unterbau Breite | 606 mm | |
Unterbau Tiefe | 400 mm | |
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren | 770 mm | |
Tragfähigkeit flächenverteilt | 500 kg | |
Produktart | Unterbau |
Artikelnummer | 431010 630X400 | |
EAN / GTIN | 4067263211822 | |
Herstellernummer | 431010 630X400 |