{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 876 | |
Genauigkeit | 1 mm | |
Ebenheit | 0,014 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Anzahl Gummifüße | 4 | |
Gewicht | 25 kg | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | Messplatte |
Artikelnummer | 430200 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040084 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hartgesteinsplatte Genauigkeit 1 400X400 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 515.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 507.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Gummifüße | 4 | 4 |
Genauigkeit | 1 mm | 0 mm |
Gewicht | 25 kg | 25 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Stärke | 50 mm | 50 mm |
Produktart | Messplatte | Messplatte |