Kleine Innenmessschraube, Messbereich: 2-2,5mm

Artikel-Nr.: 429100 2-2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 28.90 /Stk.
  • CHF 57.40 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 2 mm - 2,5 mm
Ablesung 0,001 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,002 mm
Messtrommel-⌀ 17 mm
Messtiefe 12 mm
Messtechnik analog
Gesamtlänge 105 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 429100 2-2,5
EAN / GTIN 4946368080468
Herstellernummer 368-001
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Rostfrei, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche. Die Verstellung des Messkopfes (mit 2 Hartmetall-Messflächen) erfolgt über eine hartmetallbestückte Triebnadel.

Verwendung:

Zum genauen Messen von Bohrungen auf Durchmesser und Rundheit.

Sonderzubehör:

Kontrollringe Nr. 484030.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb