{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 50 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Messschrauben | 4 | |
Einstellring-⌀ | 62 / 87 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429055 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517605 | |
Herstellernummer | 368-914 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschrauben-Satz Holtest für Grundlochmessung 50-100 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2’600.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’985.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 | 0,005 |
Anzahl Messschrauben | 4 | 4 |
Einstellring-⌀ | 62 / 87 | 62 / 87 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |