{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 150 mm - 175 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,01 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 19,6 mm | |
Standardmesstiefe | 147 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 297 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 249 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429000 150-175 | |
EAN / GTIN | 4946368517797 | |
Herstellernummer | 368-776 |