Verlängerung für Innenmessschraube, Typ: 6-12

Artikel-Nr.: 428993 6-12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Gr. 6−8 bis 10−12 mm
Länge 100 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428993 6-12
EAN / GTIN 4045197482266
Herstellernummer 428993 6-12

Beschreibung

Ausführung:

Verlängerung zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

Passend für:

Innenmessschrauben Nr. 428990.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb