Digitales XTL-Innen-Schnellmessgerät 50-65 mm

Artikel-Nr.: 428760 50-65

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 51.00 /Stk.
  • CHF 79.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Messbereich 50 mm - 65 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Fehlergrenze 0,005 mm
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Maß a 0,5 mm
    Standardmesstiefe 80 mm
    Messtiefe mit Verlängerung 230 mm
    Messtechnik digital
    Verpackung stabile Box
    Produktart 3-Punkt-Innen-Messgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428760 50-65
    EAN / GTIN 2050001706485

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5−16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Hervorragend für vertikale Bohrungsmessung.

    Funktion:

    • Umschaltung mm / Zoll.
    • Einstellung von 2 Preset-Werten.
    • Ein- / Aus-Haltewert-Taste.

    Lieferumfang:

    Messhebel, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498950 (ab Gr. 20), Nr. 498951 (bis Gr. 20), Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb