Digitaler XT-Innen-Schnellmessgeräte-Satz Holematic mit Bluetooth 50-100 mm

Artikel-Nr.: 428752 50-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 288.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Funkanwendung: HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HCT
    Norm DIN 863
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Messbereich 50 mm - 100 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Fehlergrenze 0,005 mm
    Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 67
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Funkanwendung HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App
    Messtechnik digital
    Anzahl Messköpfe 3
    Einstellring-⌀ 65 / 80 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart 3-Punkt-Innen-Messgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428752 50-100
    EAN / GTIN 5051102207601

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5−16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

    Vorteil:

    Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

    Funktion:

    • Umschaltung mm / Zoll.
    • Einstellung von 2 Preset-Werten.
    • Ein- / Aus-Haltewert-Taste.
    IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428702 und Kontrollringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

    Ersatzteil:

    Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb