Innenmessschrauben-Satz 50-1500 mm

Artikel-Nr.: 427500 50-1500

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 263.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 50 mm - 1.500 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Messtrommel-⌀ 15 mm
Rohr-⌀ 12,5 mm
Messtechnik analog
Anzahl Verlängerungen 10
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 427500 50-1500
EAN / GTIN 4946368438368
Herstellernummer 137-205

Beschreibung

Ausführung:

Eine Grundmessschraube 50 − 63 mm und verschiedene Verlängerungen. Auf die Grundmessschraube werden je nach gewünschtem Messbereich eine oder mehrere Verlängerungen aufgeschraubt. Die Verlängerungen bestehen aus zylindrischen Endmaßen.

Ausführung - Bild:

Gewindeschutzkappe
Verlängerung 13 mm
Verlängerung 25 mm
Grundmessschraube 50 – 63 mm

Genauigkeit:

(3 + Anzahl der Verlängerungen + L / 50) µm.

Lieferumfang:

Grundmessschraube und Verlängerungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb