Digitale Schnabel-Innenmessschraube mit Datenausgang 5-30 mm

Artikel-Nr.: 426850 5-30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 56.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 5 mm - 30 mm
    Ablesung 0,001 mm
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    Messtechnik digital
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
    Produktart Schnabel-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 426850 5-30
    EAN / GTIN 4946368696157
    Herstellernummer 345-250-30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Direkte Ablesung über Digitalanzeige. Ganz gehärtete, geschliffene und geläppte Spindel. Messschnäbel mit Hartmetall bestückt, geschliffen und feinstgeläppt. Gleichbleibender Messdruck durch Gefühlsratsche. Mit Feststellschraube.

    Ausführung - Bild:

    Preset für beliebigen Anfangswert.
    Nullen in jeder Position ohne das Absolutmaß zu löschen.
    Mit Haltewerttaste kann das Messergebnis festgehalten werden (z.B. bei ungünstigen Messpositionen).

    Genauigkeit:

    Bis 30 mm: 5 µm / ab 30 mm: 6 µm.

    Lieferumfang:

    1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 497445, Einstellringe Nr. 484030.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb