{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich (Messweg) | 0 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Fehlergrenze | 0,003 mm | |
Spindel-⌀ | 11 mm | |
Messtrommel-⌀ | 49 mm | |
Aufnahmeschaft-⌀ | 18 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
Länge Aufnahmeschaft | 14 mm | |
Messtechnik | digital | |
Gesamtlänge | 172 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Einbaumessschraube |
Artikelnummer | 426510 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368610276 | |
Herstellernummer | 164-163 |