{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 80 mm | |
Ablesung | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll; 0,0001 Zoll; 0,0001 Zoll | |
Spindelsteigung | 2 mm | |
Parallelität der Messflächen | 0,6 µm | |
Ebenheit der Messflächen | < 0,3 µm | |
Messkraft | 7 N | |
Messflächen-⌀ | 8 mm | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 12 mm | |
Messtechnik | digital | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 3 µm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 424935 50-80 | |
EAN / GTIN | 2050002078727 |