Kleine Längenmessbank Precimar SM60

Artikel-Nr.: 424920 SM60
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messspanne 25 mm
Planparallelität der Messflächen 1 µm
Messkraft 1 N
Messflächen-⌀ 6 mm
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre
Gewicht 9 kg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624

Beschreibung

Ausführung:

Kleine Längenmessbank für schnelle und präzise Messungen im Fertigungsbereich. Stufenlos höhenverstellbarer Auflagetisch (⌀ 60 mm). Schutz des eingesetzten Messmittels durch eingebaute Kupplung. Messflächen gehärtet. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten mit 8 mm Einspannschaft (auf Anfrage lieferbar).

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger oder Messuhr.

Sonderzubehör:

Messuhr Nr. 434314 Gr. 25; 434318 Gr. 25; 434320 Gr. 25; 434324 Gr. 25; 434656 Gr. 25; 434655 Gr. 25; Kompaktlängenmessgerät 434707 Gr. 1200; Induktivtaster 434760 Gr. 2004M

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb