• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Kleine Längenmessbank Precimar 0-60

Artikel-Nr.: 424920 0-60

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messspanne 25 mm
    Planparallelität der Messflächen 1 µm
    Messkraft 1 ±0,2 N
    Messflächen-⌀ 6 mm
    Messtechnik analog
    Produktart Feinzeiger-Rachenlehre
    Gewicht 9 kg

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 424920 0-60
    EAN / GTIN 4059192064624
    Herstellernummer 5357360

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kleine Längenmessbank für schnelle und präzise Messungen im Fertigungsbereich. Stufenlos höhenverstellbarer Auflagetisch (⌀ 60 mm). Schutz des eingesetzten Messmittels durch eingebaute Kupplung. Messflächen gehärtet. Verwendbar mit allen Anzeigegeräten mit 8 mm Einspannschaft (auf Anfrage lieferbar).

    Lieferumfang:

    Ohne Feinzeiger oder Messuhr.

    Sonderzubehör:

    Messuhr Nr. 434314 Gr. 25; 434318 Gr. 25; 434320 Gr. 25; 434324 Gr. 25; 434656 Gr. 25; 434655 Gr. 25; Kompaktlängenmessgerät 434707 Gr. 1200; Induktivtaster 434760 Gr. 2004M

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb