Feinzeiger-Bügelmessschraube 100-150 mm

Artikel-Nr.: 424800 100-150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 94.50 /Stk.
  • CHF 63.30 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 100 mm - 150 mm
Messbereich Feinzeiger ±0,05 mm
Ablesung Messschraube 0,01 mm
Ablesung Feinzeiger 0,001 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 7,5 mm
Messtrommel-⌀ 18 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeigermessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 424800 100-150
EAN / GTIN 2050001036667
Herstellernummer 4154003

Beschreibung

Ausführung:

Messspindel aus nichtrostendem Stahl, gehärtet und geschliffen. Messflächen hartmetallbestückt. Bedien- und Ableseteile mattverchromt. Mit Isolierhandschutz. Konstante Messkraft. Beweglicher Gegentaster, zurückziehbar. Besonders geeignet für genaue Serienteile.

Genauigkeit:

Feinzeiger DIN 863 − Messschraube 2 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Feinzeiger Millimess Nr. 434674 Gr. 50/1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb