{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Parallelität der Messflächen | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
Messteller-⌀ | 20 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 423000 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197204011 | |
Herstellernummer | 423000 25-50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 25-50mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 270.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 388.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 323.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Produktart | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube | Bügelmessschraube |